Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2HNN5 -pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMY

DAYTON 2HNN5 Pumppu Kompakti Upotettava 1/50 hv

Varastossa
Tuote: AC2CMY Malli: 2HNN5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti uppopumppu
Johdon pituus6ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.64
Täysi kuorma wattia60
GPH vettä @ 1 Ft. pää255
GPH vettä @ 10 Ft. pää125
GPH vettä @ 5 Ft. pää195
Korkeus4 27 / 32 "
Koteloasetaali
HP1/50
Hz50/60
Juoksupyörän materiaaliasetaali
TuloaukkoSuojattu
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus4 17 / 32 "
Maks. GPM vedelle4.2
Max. Viskositeetti100 SSU
pistorasia1/4 "(M) NPT
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
YlikuormitussuojaLämpö-
Pumpun materiaalipolykarbonaatti
Näytön materiaaliNylon
TiivistemateriaaliVitoton
Jännite230V
Voluuttimateriaaliasetaali
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusVelvollisuusTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituuspistorasiaPoistoaukon kokoHinta
DAYTON 12U595 pumppu upotettava 1/100 hv | AA4MHK 12U595Polyamidikuitu 566ft.Jatkuva1/2 "NPT / näyttö1/2 "NPT / näyttö4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€152.83
DAYTON 12U597 Pumpun upotettava 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Polyamidikuitu 566ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 12U598 Pumpun upotettava 1 / 10HP | AA4MHN 12U598Sinkki metalliseos6ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT€311.02
DAYTON 2HNN2 -pumppu kompakti upotettava 1/150 hv | AC2CMV 2HNN2asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 -pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMW 2HNN3asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 -pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMX 2HNN4asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN6 Pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMZ 2HNN6asetaali20ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€216.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2HNN5 Pumppu Kompakti Upotettava 1/50 hv
€162.93 / yksikkö