DAYTON Suihkulähteen pumput


Suodattaa
Viraston vaatimustenmukaisuus: cus , Johdon pituus: 12ft. , Johdon tyyppi: 16AWG * 3C STW , Tehtävä: Jatkuva , Kotelon materiaali: Messinki , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Messinki , Pituus: 15.75 " , Max. Dia. Kiintoaineet: 1 / 8 " , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: PSC , Portin kierto: 90 asteen lisäys , Pumpun tyyppi: sukellusvene , Näytön materiaali: Ruostumaton teräs , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Voluutin materiaali: Messinki
TyyliMalliLeveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPpistorasiaPoistoaukon kokoTiivistemateriaaliJänniteHinta (ei alv)
A
5RWG2
7.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,417.64
A
5RWG3
7.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,684.54
A
5RWG4
7.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs230V€1,647.77
A
5RGV5
7.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€1,632.21
A
5RGV7
8.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€2,704.42
A
5RGV6
8.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€2,422.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?