DAYTON 2VAN2 lampialähdejärjestelmä 1/2 hv 230v | AC3NZX

DAYTON 2VAN2 Pond Fountain System 1/2 Hp 230v

Varastossa
Tuote: AC3NZX Malli: 2VAN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,855.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampi ilmastettava suihkulähdejärjestelmä
Johdon pituus100ft.
JohtotyyppiSOOW
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit6
Täysi kuorma wattia970
Korkeus32 "
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
TuloaukkoNäyttö / tulva
Tuloaukon tyyppiNäyttö / tulva
Pituus14.5 "
Maks. GPM vedelle81
Maks. Pää15 Ft.
Max. Viskositeetti1 (cP)
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiJaettu vaihe
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo komposiittivaiheilla
Näytön materiaaliPVC
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Suihkekuvio(3) Ruiskutuskuviot Sky Cannon 15 jalkaa korkea, trumpetti 13 jalkaa korkea, vesililja 15 jalkaa.
Jännite230V
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)113.79
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusasento (pystysuora ja kelluva vedessä)
    • Maks. Ruiskun korkeus (15 jalkaa)
    • Maks. Ruiskun leveys (30 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPPituusMaks. PääJänniteLeveysHinta
DAYTON 2VAN3 Pond Fountain System 3/4 Hp 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€4,176.62
DAYTON 2VAN4 Pond Fountain System 1 Hp 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€4,341.54
DAYTON 2VJ23-lampi-suihkulähdejärjestelmä 1/2 hv 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "€1,961.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VAN2 Pond Fountain System 1/2 Hp 230v
€3,855.94 / yksikkö