DAYTON 5RWG4-pumpun suihkulähde 1 HP | AE6GUA

DAYTON 5RWG4 pumppulähde 1 hv

Varastossa
Tuote: AE6GUA Malli: 5RWG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,647.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscus
Johdon pituus12ft.
Johtotyyppi16AWG * 3C STW
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI23.8
Täyden kuorman ampeerit7
Täysi kuorma wattia1610
GPH vettä @ 10 Ft. pää6300
GPH vettä @ 20 Ft. pää5580
Korkeus8"
KoteloMessinki
HP1
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Pituus15.75 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. GPM vedelle108
Moottorin kotelomateriaaliPinnoitettu teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia1 "(F) NPT
Poistoaukon koko1 "FNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Portin kierto90 asteen lisäys
Pumpun materiaaliMessinki
Pumpun tyyppisukellusvene
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite230V
VoluuttimateriaaliMessinki
Leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.3875
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusasento (vaaka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPpistorasiaPoistoaukon kokoTiivistemateriaaliJänniteHinta
DAYTON 5RGV5 -pumppulähde 3/4 HP 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€1,632.21
DAYTON 5RGV6 -pumppulähde 1-1 / 2 HP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€2,422.85
DAYTON 5RGV7 -pumppulähde 2 HP 230V | AE6FBL 5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€2,704.42
DAYTON 5RWG2 Pumpun suihkulähde 1/2 hv | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,417.64
DAYTON 5RWG3 -pumppulähde 3/4 hv | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,684.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RWG4 pumppulähde 1 hv
€1,647.77 / yksikkö