ADVANTECH Seulan ravistimet

Suodattaa

ADVANTECH -

Seulan ravistimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AL3P€14,691.34
AL3P-26€14,853.48
BVS1000€15,941.30
AL3P-25€14,853.48
AL3P-15€14,853.48
ADVANTECH -

8 testiseularavistinta

TyyliMalliHPVirta vaaditaanAjastinalueHinta (ei alv)
ADT1581/4110 VAC, 50 Hz1-99€5,837.52
BMeinIIsähkömagneettinen110 VAC, 60 Hz1-60 tai jatkuva ajo€5,707.91
ADVANTECH -

12 tuuman koesekoittimet, digitaalinen ajastin, 1/4 HP

Advantechin 12 tuuman koesekoittimet on suunniteltu hiukkasten erottamiseen ja koon määrittämiseen, jotta ne täyttävät laadunvarmistusvaatimukset. Nämä DuraTap -seula ravistimet on valmistettu kestävästä teräksestä, joka kestää raskaita käyttöjaksoja, ja ne on integroitu rasvanippoihin pidemmän käyttöiän takaamiseksi. Niissä on pystysuoraan asennettu, suljettu 1/4 HP: n sähkömoottori, joka käy jatkuvasti yli puolet päivästä, ja ne ovat yhteensopivia 200 mm: n seulojen kanssa.

TyyliMalliVirta vaaditaanHinta (ei alv)
ADT1612110 VAC, 60 Hz€6,583.50
ADT2612220 VAC, 60 Hz€6,583.50
ADVANTECH -

DuraTap 8 tuuman koesekoittimet

Advantech DuraTap -seularavistimet on suunniteltu hiukkasten erottamiseen ja koon määrittämiseen. Nämä moottoroidut yksiköt on varustettu tehokkaalla 1/4 tai 1/3 hv sähkömoottorilla, joka tärisee materiaaleja jopa 99 minuuttiin. Ne voidaan asentaa pystysuoraan kauhan, pesualtaan tai seulapannun päälle. Rasvanipat takaavat laakereille pidemmän käyttöiän. Näissä testiseularavistelijoissa on sisäänrakennettu digitaalinen ajastin, ja niihin mahtuu 6 täyskorkeaa tai 13 puolikorkeaa seulaa, kattilaa ja kantta.

TyyliMalliVirta vaaditaanAjastinalueHinta (ei alv)
ADT168110 VAC, 60 Hz1-60€5,837.52
ADT258220 VAC, 50 Hz1-99€4,187.73
ADT268220 VAC, 60 Hz1-99€5,993.59
ADVANTECH -

Sieve Shaker -muunnossarja

MallieräHinta (ei alv)
PA8AA8CCL€1,069.07
ADVANTECH -

Seulan ravistin 220 Vac 50 Hz

MallieräHinta (ei alv)
DT2512AA8CCK€6,583.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?