ADVANTECH DT1612 12 Testiseulan ravistin 110 Vac 60 Hz | AA8CCH 16Y903

ADVANTECH DT1612 12 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz

Varastossa
Tuote: AA8CCH Malli: DT1612Ristiviite: 16Y903

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,583.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä12 Testaa seulan ravistin
HP1/4
Virta vaaditaan110 VAC, 60 Hz
Ajastinalue1-99

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.36
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus vaaditaan (ei)
    • Täysikokoisten seulojen määrä (4)
    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (8)
    • Välikokoisten seulojen lukumäärä (7)
    • Seulan halkaisija (12 ")
    • Ajastintyyppi (digitaalinen)
    • Erityisominaisuudet: Hyväksyy myös 200 mm: n seulat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanHinta
ADVANTECH DT2612 12 Testiseulan ravistin 220 Vac 60 Hz | AA8CCJ 16Y904 DT2612220 VAC, 60 Hz€6,583.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH DT1612 12 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz
€6,583.50 / yksikkö