ADVANTECH MeinII 8 -testisekoitin 110 Vac 60 Hz | AA8CCN 16Y908

ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz

Varastossa
Tuote: AA8CCN Malli: MeinIIRistiviite: 16Y908

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,707.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä8 Testaa seulan ravistin
HPsähkömagneettinen
Virta vaaditaan110 VAC, 60 Hz
Ajastinalue1-60 tai jatkuva ajo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.08
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus vaaditaan (ei)
    • Täysikokoisten seulojen määrä (9)
    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (16)
    • Seulan halkaisija (8)
    • Ajastintyyppi (mekaaninen)
    • Erityisominaisuudet: Hyväksyy myös 200 mm: n ja 3 seulaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVirta vaaditaanAjastinalueHinta
ADVANTECH DT158 8 Testiseulan ravistin 110 Vac 50 Hz | AA8CCE 16Y899 DT1581/4110 VAC, 50 Hz1-99€5,837.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH MeinII 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 60 Hz
€5,707.91 / yksikkö