ADVANTECH DT158 8 Testiseulan ravistin 110 Vac 50 Hz | AA8CCE 16Y899

ADVANTECH DT158 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 50 Hz

Varastossa
Tuote: AA8CCE Malli: DT158Ristiviite: 16Y899

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,837.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä8 Testaa seulan ravistin
HP1/4
Virta vaaditaan110 VAC, 50 Hz
Ajastinalue1-99

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.45
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus vaaditaan (ei)
    • Täysikokoisten seulojen määrä (7)
    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (14)
    • Seulan halkaisija (8)
    • Ajastintyyppi (digitaalinen)
    • Erityisominaisuudet: Hyväksyy myös 200 mm: n seulat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVirta vaaditaanAjastinalueHinta
ADVANTECH MeinII 8 -testisekoitin 110 Vac 60 Hz | AA8CCN 16Y908 MeinIIsähkömagneettinen110 VAC, 60 Hz1-60 tai jatkuva ajo€5,707.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH DT158 8 Test Sieve Shaker 110 Vac 50 Hz
€5,837.52 / yksikkö