ADVANTECH DT268 8 Testiseulan ravistin 220 Vac 60 Hz | AA8CCG 16Y902

ADVANTECH DT268 8 Test Sieve Shaker 220 Vac 60 Hz

Varastossa
Tuote: AA8CCG Malli: DT268Ristiviite: 16Y902

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,993.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä8 Testaa seulan ravistin
HP1/4
Virta vaaditaan220 VAC, 60 Hz
Ajastinalue1-99

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.73
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus vaaditaan (ei)
    • Täysikokoisten seulojen määrä (7)
    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (14)
    • Seulan halkaisija (8)
    • Ajastintyyppi (digitaalinen)
    • Erityisominaisuudet: Hyväksyy myös 200 mm: n seulat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanAjastinalueHinta
ADVANTECH DT168 8 Testiseulan ravistin 110 Vac 60 Hz | AA8CCD 16Y898 DT168110 VAC, 60 Hz1-60€5,837.52
ADVANTECH DT258 8 Testiseulan ravistin 220 Vac 50 Hz | AA8CCF 16Y901 DT258220 VAC, 50 Hz1-99€4,187.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH DT268 8 Test Sieve Shaker 220 Vac 60 Hz
€5,993.59 / yksikkö