ADVANTECH DT2512 seulan ravistin 220 Vac 50 Hz | AA8CCK 16Y905

ADVANTECH DT2512 Sieve Shaker 220 Vac 50 Hz

Varastossa
Tuote: AA8CCK Malli: DT2512Ristiviite: 16Y905

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,583.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeula Shaker
HP1/4
Virta vaaditaan220 VAC, 50 Hz
Ajastinalue1-99

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.51
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)62.99
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennus vaaditaan (ei)
    • Täysikokoisten seulojen määrä (4)
    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (8)
    • Välikokoisten seulojen lukumäärä (7)
    • Seulan halkaisija (12 ")
    • Ajastintyyppi (digitaalinen)
    • Erityisominaisuudet: Hyväksyy myös 200 mm: n seulat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH DT2512 Sieve Shaker 220 Vac 50 Hz
€6,583.50 / yksikkö