ADVANTECH PA8 -siiviläristimen muunnossarja | AA8CCL 16Y906

ADVANTECH PA8 Sieve Shaker Conversion Kit

Varastossa
Tuote: AA8CCL Malli: PA8Ristiviite: 16Y906

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,069.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieve Shaker -muunnossarja
HPn / a
Virta vaaditaann / a
Ajastinaluen / a

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9425
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8474100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puolikokoisten seulojen lukumäärä (n / a)
    • Seulan halkaisija (8)
    • Ajastintyyppi (n / a)
    • Erityisominaisuudet: Muuntaa 12 Duratapin hyväksymään 8 testiseulaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PA8 Sieve Shaker Conversion Kit
€1,069.07 / yksikkö