MITUTOYO Säännöt ja suorat reunat

Teräksisiä sääntöjä käytetään tarkkojen pituus- ja muiden lineaaristen mittausten tekemiseen. Siinä on sileä pinta ja selkeät asteikot, jotka helpottavat mittausten lukemista. Saatavilla on myös taskuteräsviivaversio taskuklipsillä.

Suodattaa

MITUTOYO -

Terässääntö, jäykkä

TyyliMalliValmistumisen tyyppiasteikkoeräPituusLeveysHinta (ei alv)
A182-1014R8., 16., 32., 64.Jäykkä sääntö6"3 / 4 "€22.85
B182-1214R8., 16., 32., 64.Jäykkä sääntö12 "1"€44.97
C182-1035REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Jäykkä sääntö6"3 / 4 "€23.77
D182-1235REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Jäykkä sääntö12 "1"€50.93
E182-206Tuuma / metrinen50, 100, 1 mm, 1/2 mmJoustava sääntö150mm13mm€20.13
F182-105Tuuma / metrinen32., 64., 1/2 mm, 1 mmJäykkä sääntö150mm19mm€23.95
MITUTOYO -

Joustavat säännöt

TyyliMallirakentaminenValmistumisen tyyppiasteikkoPituusHinta (ei alv)
A182-204Karkaistu karkaistu teräs3R32., 64., 10., 506"€20.34
B182-221Karkaistu ruostumaton teräs4R8., 16., 32., 64.12 "€44.40
MITUTOYO -

Terässääntö 150 x 1 mm x 0.5 mm

TyyliMalliasteikkoLeveysHinta (ei alv)
A182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€33.80
B182-1111 mm, 1/2 mm19mm€21.50
MITUTOYO -

Terässääntö, joustava

TyyliMallirakentaminenValmistumisen tyyppiasteikkoeräPituusLeveysHinta (ei alv)
A182-208Karkaistu karkaistu teräs-50, 100, 1 mm, 1/2 mmJoustava sääntö150mm13mm€29.31
B182-226Karkaistu karkaistu teräs-50, 100, 1 mm, 1/2 mmJoustava sääntö300mm13mm€56.75
C182-305Karkaistu karkaistu teräs-16., 32., 64., 1 mm ja 1/2 mmPuolijoustava sääntö300mm16mm€58.50
D182-201Karkaistu ruostumaton teräs4R8., 16., 32., 64.Joustava sääntö6"1 / 2 "€22.54
E182-203Karkaistu ruostumaton teräs5REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Joustava sääntö6"1 / 2 "€23.10
F182-223Karkaistu ruostumaton teräs5REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Joustava sääntö12 "1 / 2 "€45.03
G182-202Karkaistu ruostumaton teräs16REdessä 32 ja 64, takana 50 ja 100Joustava sääntö6"1 / 2 "€19.94
G182-222Karkaistu ruostumaton teräs16REdessä 32 ja 64, takana 50 ja 100Joustava sääntö12 "1 / 2 "€45.08
H182-205Karkaistu ruostumaton teräsTuuma / metrinen32., 64., 1/2 mm, 1 mmJoustava sääntö150mm13mm€20.38
I182-225Karkaistu ruostumaton teräsTuuma / metrinen32., 64., 1/2 mm, 1 mmJoustava sääntö300mm13mm€40.54
MITUTOYO -

Taskusäännöt

TyyliMallirakentaminenSuorittaa loppuunasteikkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A950-301TeräsSatin Chrome32nds, 64.s6"1 / 2 "€6.88
B950-300Karkaistu ruostumaton teräsMusta Nonglare-satiinikromi64:s, 1 mm150mm13mm€15.15
MITUTOYO -

Terässäännöt

TyyliMalliasteikkoPituusLeveysHinta (ei alv)
A182-243---€95.73
B182-309---€129.70
C182-102---€22.43
D182-165---€86.30
E182-171---€84.77
F182-151---€54.06
G182-104---€23.90
H182-107---€23.85
H182-108---€30.70
I182-145---€54.14
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm€49.39
K182-20710, 100, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm€21.85
MITUTOYO -

Sääntö Teräs 18 In

MallieräHinta (ei alv)
182-241AE7ZCP€60.56
MITUTOYO -

Terässääntö Flex 6 tuumaa 16/32/64ths / 0.5 / 1mm

MallieräHinta (ei alv)
182-302AD8MTP€31.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?