Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 182-131 Satiiniterässääntö 1mm / .5mm | AA8AGN 16X226

MITUTOYO 182-131 satiiniteräsviiva 1 mm / 5 mm

Varastossa
Tuote: AA8AGN Malli: 182-131Ristiviite: 16X226

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Valmistumisen tyyppimetrinen
asteikko1 mm, 1/2 mm
Pituus300mm
merkinnätMusta
Leveys25mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoPituusLeveysHinta
MITUTOYO 182-207 terässääntö 6 tuumaa 1/10 1 / 100in 1mm 0.5mm | AD6XRW 4CGV1 182-20710, 100, 1 mm, 1/2 mm150mm12.7mm€21.85
MITUTOYO 182-104 teräsviiva, 3R, 1/10, 1/32, 1/50, 1/64 tuuman koko, 6 tuuman pituus | CJ3NDR 54GE61 182-104---€23.90
MITUTOYO 182-102 teräsviiva, 16R, 1/100, 1/32, 1/50, 1/64 tuumaa, 6 tuumaa pituus | CJ3NDT 54GE60 182-102---€22.43
MITUTOYO 182-107 teräsviiva | CT3RMJ 39x230 182-107---€23.85
MITUTOYO 182-165 teräsviiva | CT3RMK 39x238 182-165---€86.30
MITUTOYO 182-108 teräsviiva | CT3RML 39x231 182-108---€30.70
MITUTOYO 182-171 teräsviiva | CT3RMM 39x242 182-171---€84.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 182-131 satiiniteräsviiva 1 mm / 5 mm
€49.39 / yksikkö