Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 182-121 Terässääntöjäykkä 12 tuuman 8/16/32 / 64ths AE7ZCN 6C302

MITUTOYO 182-121 teräsviiva, jäykkä 12 tuumaa 8/16/32/64

Varastossa
Tuote: AE7ZCN Malli: 182-121Ristiviite: 6C302

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä sääntö
rakentaminenKarkaistu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunMusta Nonglare-satiinikromi
Valmistumisen tyyppi4R
asteikko8., 16., 32., 64.
Pituus12 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistumisen tyyppiasteikkoeräPituusLeveysHinta
MITUTOYO 182-206 Terässääntöjäykkä 6 tuumaa 50 / 100ths / 0.5 / 1mm | AE7ZCJ 6C298 182-206Tuuma / metrinen50, 100, 1 mm, 1/2 mmJoustava sääntö150mm13mm€20.13
MITUTOYO 182-101 Terässääntöjäykkä 6x3 / 4 tuumaa 8/16/32/64. AE7ZCM 6C301 182-1014R8., 16., 32., 64.Jäykkä sääntö6"3 / 4 "€22.85
MITUTOYO 182-103 Terässääntöjäykkä 6 tuumaa 32/64/10 / 100ths AE7ZCR 6C305 182-1035REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Jäykkä sääntö6"3 / 4 "€23.77
MITUTOYO 182-123 Terässääntöjäykkä 12 tuumaa 32/64/10 / 100ths AE7ZCT 6C306 182-1235REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Jäykkä sääntö12 "1"€50.93
MITUTOYO 182-105 Terässääntöjäykkä 6 tuumaa 32/64ths / 0.5 / 1mm | AE7ZCU 6C307 182-105Tuuma / metrinen32., 64., 1/2 mm, 1 mmJäykkä sääntö150mm19mm€23.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 182-121 teräsviiva, jäykkä 12 tuumaa 8/16/32/64
€44.97 / yksikkö