Lämpömittarit

Suodattaa

EXTECH -

Lämpöparin lämpömittari

TyyliMalliTemp. aluetarkkuusAkun tyyppinäyttöMuistiTulojen lukumääräpäätöslauselmaNäytteenottotaajuusHinta (ei alv)
AEA11A-58 - 1999 astetta F0.3% lukemasta(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero10.1 astetta, 1 astetta-€180.26
AEA11A-NIST-58 - 1999 astetta F0.3% lukemasta(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max10.1 astetta, 1 astetta-€337.14
BEA10-NIST-200 - 1999 astetta F+/- 0.3% (+2 astetta F / + 1 astetta C)(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max20.1 astetta, 1 astetta-€326.56
BEA10-200 - 1999 astetta F+/- 0.3% (+2 astetta F / + 1 astetta C)(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöMin / Max20.1 astetta, 1 astetta-€228.28
CSDL200-NISTTyyppi J -148 astetta 2192 astetta F, tyyppi K -148 astetta 2372 astetta F, tyyppi T -58 astetta 752 astetta F, tyyppi E -58 astetta 1652 astetta F, tyyppi R 32 astetta 3092 astetta F, tyyppi S 32 astetta 2732 asteeseen FTyypit J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 astetta F / 1 astetta C), Pt100 ja tyypit R, S +/- 0.5% rdg (2 astetta F / 1 astetta C)(6) AATaustavalaistu LCDMin / Max40.1 astetta, 1 astetta1 - 3600 sek.€837.86
CSDL200Tyyppi J -148 astetta 2192 astetta F, tyyppi K -148 astetta 2372 astetta F, tyyppi T -58 astetta 752 astetta F, tyyppi E -58 astetta 1652 astetta F, tyyppi R 32 astetta 3092 astetta F, tyyppi S 32 astetta 2732 asteeseen FTyypit J, K, E, T +/- 0.4% rdg (1.8 astetta F / 1 astetta C), Pt100 ja tyypit R, S +/- 0.5% rdg (2 astetta F / 1 astetta C)(6) AATaustavalaistu LCDMin / Max40.1 astetta, 1 astetta1 - 3600 sek.€600.34
DEA15-NISTTyyppi K -200 astetta - 1999 astetta F, tyyppi J -200 astetta - 1994 astetta F, tyyppi T -200 astetta - 752 astetta F, tyyppi E -200 - 1598 astetta F, tyyppi R 32 astetta - 1999 astetta F, tyyppi S 32 astetta vuoteen 1999 astetta F, tyyppi N -200 astettaTyypit J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 astetta F / 0.75 astetta C) ja tyypit R, S +/- 0.05% rdg (4 astetta F / 2 astetta C)(6) AAATaustavalaistu 2-rivinen LCD-näyttöMin / Max20.1 Tutkinnot3 - 355 sek.€594.94
EEA15Tyyppi K -200 astetta - 1999 astetta F, tyyppi J -200 astetta - 1994 astetta F, tyyppi T -200 astetta - 752 astetta F, tyyppi E -200 - 1598 astetta F, tyyppi R 32 astetta - 1999 astetta F, tyyppi S 32 astetta vuoteen 1999 astetta F, tyyppi N -200 astettaTyypit J, K, E, T, N +/- 0.05% rdg (1.5 astetta F / 0.75 astetta C) ja tyypit R, S +/- 0.05% rdg (4 astetta F / 2 astetta C)(6) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero20.1 Tutkinnot3 - 355 sek.€489.51
F421502Tyyppi K -328 astetta 2498 astetta F, tyyppi J -328 astetta 1922 astetta F+/- 0.05% keskiarvo(1) 9 V3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero20.1 astetta C tai 0.2 astetta F-€278.12
F421502-NISTTyyppi K -328 astetta 2498 astetta F, tyyppi J -328 astetta 1922 astetta F+/- 0.05% lukemasta(1) 9 VTaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero20.1 astetta C tai 0.2 astetta F-€418.65
GTM100-NISTTyyppi K -328 astetta 2501 astetta F, tyyppi J 346 astetta vuoteen 2012 astetta F+/- 0.15% lukema + 1 astetta C(1) 9 VTaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero10.1 astetta, 1 astetta-€319.04
GTM100Tyyppi K -328 astetta 2501 astetta F, tyyppi J 346 astetta vuoteen 2012 astetta F+/- 0.15% lukema + 1 astetta C(1) 9 VTaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPienin / suurin / keskim. / Ero10.1 astetta, 1 astetta-€173.99
TRACEABLE -

Lämpöparin lämpömittari

TyyliMallitarkkuusAkun tyyppiTulojen lukumääräAnturiliitinpäätöslauselmaNäytteenottotaajuusTemp. alueHinta (ei alv)
A4137+/- 0.75% + 1 astetta C.(1) 9 V2Mini-Type0.1 astetta, 1 astetta1 sekuntia.-50 - 1999 astetta F€335.58
B4015+/- 1 astetta C(1) AAA1Mini-Type0.1 astetta, 1 astetta2 sekunnissa-328 - 2498 astetta F€219.66
C4146+/- 1 astetta C ja +/- 2 astetta C1.5 V hopeaoksidi1Mini-Type0.1 astetta (-20 astetta ja 200 astetta)--58° - 302° F€62.72
D4373+/- 1 astetta C välillä -20 astetta ja 100 astetta C.-1Pysyvä0.1 astetta (-20 astetta ja 200 astetta)--58 - 572 astetta F€92.37
COOPER ATKINS -

Lämpöparin lämpömittari

TyyliMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöAnturiliitinpäätöslauselmaTemp. alueHinta (ei alv)
A35235+/- 0.5 astetta F(2) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPysyvä0.1 astetta, 1 astetta-100 - 500 astetta F€575.54
B35200-K+/- 0.5 astetta F(2) AAA4 Digitaalinen nestekidenäyttöMini-Type0.1 astetta, 1 astetta-100 - 999 astetta F€457.87
C35232+/- 0.9 astetta F ja +/- 0.5 astetta C(2) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPysyvä0.1 astetta, 1 astetta-100 - 500 astetta F€556.04
D35240+/- 0.9 astetta F ja +/- 0.5 astetta C(2) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPysyvä0.1 astetta, 1 astetta-100 - 500 astetta F€536.81
E93013-K+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.(3) AAA3 Digitaalinen nestekidenäyttöMini-Type1 Tutkinnot-40 - 500 astetta F€606.57
F94003-K0.5 astetta F koko alueella 68 - 86 asteen ympäristön ympäristössä(3) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöMini-Type0.1 Tutkinnot-100 - 999 astetta F€546.46
TyyliMalliKalibrointitodistusHinta (ei alv)
ATM500-NISTNIST€2,162.63
ATM500valinnainen€2,101.56
REED INSTRUMENTS -

Lämpömittarit

TyyliMallitarkkuusAkun tyyppiMuistiHinta (ei alv)
AR2400---€122.85
BR2400-KIT---€469.06
CSD-947+/- (0.4% + 1 astetta C) ja +/- (0.4% + 1.8 astetta F)(6) AAMax / Min-
Tarjouspyyntö
DR2450SD+/-0.4 %, 1.8° F6 AAMin / Max€368.47
Tarjouspyyntö
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Lämpötilatallentimen tyyppi K 12 -tulot

MallieräHinta (ei alv)
DT4208SDAF2QAR€1,530.03
REED INSTRUMENTS -

Lämpöparimittarit, 4-kanavainen tiedonkeruulaite

MallieräHinta (ei alv)
SD-947DELUXECD4CZJ€573.30
REED INSTRUMENTS -

Lämpötilasimulaattori, NIST, sertifioitu, 8 lämpöparia, 7 RTD

MallieräHinta (ei alv)
R2800-NISTCD4DJH€799.15
WESTWARD -

Lämpöparimittari 1 Tulotyyppi K

MallieräHinta (ei alv)
2LTC6AC2PDV€58.38
MILWAUKEE -

Lämpöparin lämpömittarin 2 tulo

MallieräHinta (ei alv)
2270-20AD6NWH€590.47
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Lämpöparimittarin tyyppi K 4 -tulot

MallieräHinta (ei alv)
DT4947SDAG7GGJ€541.94
REED INSTRUMENTS -

Lämpömittari, tyypin K lämpöpari, NSIT-sertifioitu, -50 - 1300 astetta. C

MallieräHinta (ei alv)
R2400-NISTCD4CZF€302.78
REED INSTRUMENTS -

Termoparilämpömittari, NSIT-sertifioitu, 4-kanavainen

MallieräHinta (ei alv)
SD-947-NISTCD4CZH€575.78
REED INSTRUMENTS -

Lämpötilasimulaattori, 8 lämpöparia, 7 RTD

MallieräHinta (ei alv)
R2800CD4DJG€569.58

Lämpömittarit

Termoparilämpömittareita käytetään lämpötila- ja liekkiantureina kaasukäyttöisten laitteiden turvalaitteissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman lämpöparilämpömittareita sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Extech, REED-instrumentit, general ja Cooper Atkins. Termoparit ovat yleensä halpoja ja keskenään vaihdettavia, ja ne pystyvät mittaamaan uunien, kaasuturbiinien pakokaasujen, dieselmoottoreiden ja vastaavien teollisten prosessien lämpötiloja. Extech lämpöparilämpömittarit ovat ihanteellisia äärimmäisten lämpötilojen mittaamiseen, ja niissä on muistiominaisuus, joka voi tallentaa / palauttaa manuaalisesti jopa 150 lukemaa virheetöntä ja tarkkaa toimintaa varten. Niissä on taustavalaistu LCD-näyttö, joka tarjoaa selkeät lämpötilalukemat, ja K-tyypin helmilangan lämpötila-anturit, jotka voivat toimia -270 - 1260 celsiusasteessa. Lämpöparilämpömittarit alkaen Cooper Atkins ovat ihanteellisia sovelluksiin elintarvike-, auto- ja kemianteollisuudessa. Näissä ISO 9001:2000 -sertifioiduissa lämpömittareissa on ergonominen muotoilu, joka istuu mukavasti kämmenelle ja tarjoaa 4500 tunnin akunkeston. Niissä on muotoiltu kumisaapas, joka tarjoaa iskun- ja vedenkestävän, ja kumisaappaat on muotoiltu sivulla neulaanturien säilyttämistä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?