Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 950-300 -sääntötasku 150 Mm | AE7ZCL 6C300

MITUTOYO 950-300 Sääntötasku 150 mm

Varastossa
Tuote: AE7ZCL Malli: 950-300Ristiviite: 6C300

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskusääntö
rakentaminenKarkaistu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunMusta Nonglare-satiinikromi
asteikko64:s, 1 mm
Pituus150mm
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenSuorittaa loppuunasteikkoPituusLeveysHinta
MITUTOYO 950-301 taskutasosääntötuumaa tuumaa 32 ja 64 ja 6 tuumaa | AE9YEB 6NRC9 950-301TeräsSatin Chrome32nds, 64.s6"1 / 2 "€6.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 950-300 Sääntötasku 150 mm
€15.15 / yksikkö