Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 182-111 terässääntö 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm | AD6XRV 4CGU9

MITUTOYO 182-111 teräsviiva 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm

Varastossa
Tuote: AD6XRV Malli: 182-111Ristiviite: 4CGU9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€21.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenKarkaistu ja karkaistu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko1 mm, 1/2 mm
Pituus150mm
merkinnätMusta
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoLeveysHinta
MITUTOYO 182-211 terässääntö 150 x 12.7 mm 1 mm 0.5 mm | AD6XRX 4CGV2 182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€33.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 182-111 teräsviiva 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm
€21.50 / yksikkö