Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 182-205 Steel Rule Flexible 6 tuumaa 32/64ths / 0.5 / 1mm | AE7ZCH 6C297

MITUTOYO 182-205 teräsviiva joustava 6 tuumaa 32 / 64 / 0.5 / 1 mm

Varastossa
Tuote: AE7ZCH Malli: 182-205Ristiviite: 6C297

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava sääntö
rakentaminenKarkaistu ruostumaton teräs
Suorittaa loppuunMusta Nonglare-satiinikromi
Valmistumisen tyyppiTuuma / metrinen
asteikko32., 64., 1/2 mm, 1 mm
Pituus150mm
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenValmistumisen tyyppiasteikkoeräPituusLeveysHinta
MITUTOYO 182-208 Steel Rule Flexible 6 tuuman 10 / 50ths / 0.5 / 1mm | AD8MTM 4LA66 182-208Karkaistu karkaistu teräs-50, 100, 1 mm, 1/2 mmJoustava sääntö150mm13mm€28.98
MITUTOYO 182-226 Steel Rule Flexible 12 Inch 50/100 / 0.5 / 1mm | AD8MTN 4LA67 182-226Karkaistu karkaistu teräs-50, 100, 1 mm, 1/2 mmJoustava sääntö300mm13mm€55.69
MITUTOYO 182-305 Steel Rule Flexible 12 Inch 32/64 / 0.5 / 1mm | AD8MTQ 4LA69 182-305Karkaistu karkaistu teräs-16., 32., 64., 1 mm ja 1/2 mmPuolijoustava sääntö300mm16mm€53.10
MITUTOYO 182-201 teräksinen joustava 6 tuuman 8/16/32 / 64ths AE7ZCB 6C289 182-201Karkaistu ruostumaton teräs4R8., 16., 32., 64.Joustava sääntö6"1 / 2 "€21.80
MITUTOYO 182-203 Steel Rule Flexible 6 Inch 32/64/10 / 100ths | AE7ZCD 6C293 182-203Karkaistu ruostumaton teräs5REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Joustava sääntö6"1 / 2 "€20.84
MITUTOYO 182-223 Steel Rule Flexible 12 Inch 32/64/10 / 100ths | AE7ZCE 6C294 182-223Karkaistu ruostumaton teräs5REdessä: 32 ja 64, takana: 10 ja 100Joustava sääntö12 "1 / 2 "€40.62
MITUTOYO 182-202 Steel Rule Flexible 6 Inch 32/64/50 / 100ths | AE7ZCF 6C295 182-202Karkaistu ruostumaton teräs16REdessä 32 ja 64, takana 50 ja 100Joustava sääntö6"1 / 2 "€19.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 182-205 teräsviiva joustava 6 tuumaa 32 / 64 / 0.5 / 1 mm
€19.91 / yksikkö