Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 182-204 sääntöteräs 6 tuumaa 3r | AD8MTL 4LA65

MITUTOYO 182-204 Rule Steel 6 tuumaa 3r

Varastossa
Tuote: AD8MTL Malli: 182-204Ristiviite: 4LA65

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava sääntö
rakentaminenKarkaistu karkaistu teräs
Valmistumisen tyyppi3R
asteikko32., 64., 10., 50
Pituus6"
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenValmistumisen tyyppiasteikkoPituusHinta
MITUTOYO 182-221 Rule Flex Steel 12 tuuman | AE7ZCC 6C290 182-221Karkaistu ruostumaton teräs4R8., 16., 32., 64.12 "€44.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 182-204 Rule Steel 6 tuumaa 3r
€20.34 / yksikkö