BUSSMANN Virranjakelu estää

Ihanteellinen sähköpiirien jakamiseen yhden pisteen tulolähteestä useisiin haaroituspiirijärjestelmän laitteisiin. Hyväksy alumiini- tai kuparijohdotus; estä liitos- ja teippausaika uudelleenasennusta varten. Saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina versioina

Suodattaa

BUSSMANN -

Jakelulohko: 1 napa

TyyliMalliLeveysAmpeeriaSyvyysPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueTyyppiHinta (ei alv)
APDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 - 2/0 CU-ALPDBFS€61.32
BPDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 - 4 CU-ALPDBFS€89.43
C16220-11.06 "1751.75 "2.88 "17544 - 14 CU, 4 - 8 ALMiniatyyri 16000 -sarja€46.70
D16204-11.07 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlATE€39.90
EPDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 - 2 CU, 12 - 4 ALPDBFS€212.02
FPDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016-350 MCM CUPDBFS€170.06
GPDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 - 4 CU, 12 - 4 ALPDBFS€204.68
H16370-11.98 "3103.32 "4"3101214-4 CU, 12-4 ALVirranjakolohko€123.24
I16303-11.98 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUATE€204.71
J16325-11.98 "3503.32 "4"35064 - 14 CU, 4 - 8 ALATE€151.10
K16323-11.98 "3103.32 "4"310614-4 CU, 12-4 ALVälitaso 16000 -sarja€131.67
L16321-11.98 "1753.32 "4"17564 - 14 CU, 4 - 8 ALVirranjakolohko€111.29
MPDBFS5002.38 "6202.6 "4.67 "62024-350 MCM CU-ALPDBFS€422.22
NPDBFS5042.56 "7603.15 "4.67 "76026-500 MCM CU-ALPDBFS€421.09
O16500-13.1 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALATE€236.03
BUSSMANN -

Jakelulohko: 2 napa

TyyliMalliLeveysAmpeeriaSyvyysPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueTyyppiHinta (ei alv)
A16220-21.88 "1751.75 "2.88 "17544 - 14 CU, 4 - 8 ALMiniatyyri 16000 -sarja€88.79
B16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlMiniatyyri 16000 -sarja€45.83
C16303-23.6 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUATE€278.81
D16325-23.6 "3503.32 "4"35064 - 14 CU, 4 - 8 ALATE€154.15
E16370-23.6 "3103.32 "4"3101214-4 CU, 12-4 ALVirranjakolohko€206.36
F16321-23.6 "1753.32 "4"17564 - 14 CU, 4 - 8 ALVirranjakolohko€140.00
G16323-23.6 "3103.32 "4"310614-4 CU, 12-4 ALVälitaso 16000 -sarja€155.52
H16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / AlATE€63.13
H16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564 - 14 CU, 4 - 8 ALATE€104.36
I16500-25.79 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALATE€238.88
BUSSMANN -

Virranjakolohko

TyyliMalliMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta (ei alv)
A16541-138012114-6 AWG3.1 "€413.78
A16541-338032114-6 AWG8.48 "€752.64
A16541-238022114-6 AWG5.79 "€591.41
B16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€169.73
C16591-2400223 / 8-16 x 1-7 / 8 Stud5.79 "€268.14
A16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€173.36
D16530-176011214-4 AWG3.1 "€178.00
D16530-376031214-4 AWG8.48 "€309.25
D16528-1840186 - 3/0 AWG3.1 "€220.42
D16528-284028(4) 6-3/0 AWG, (4) 14-4 AWG5.79 "€241.62
BUSSMANN -

Jakelulohko

TyyliMalliMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta (ei alv)
A16395-2310213 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.6 "€94.05
A16395-1310121 / 4-20 x 9/16 Stud1.98 "€54.53
A16395-3310321 / 4-20 x 9/16 Stud5.21 "€174.51
A16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "€91.46
A16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "€148.79
A16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "€161.27
A16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud3.6 "€132.71
A16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€109.27
A16394-3400311 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud5.21 "€256.99
A16375-242021214-4 AWG CU, 12-4 AWG AL3.6 "€131.28
A16375-142011214-4 AWG CU, 12-4 AWG AL1.98 "€105.26
A16375-342031214-4 AWG CU, 12-4 AWG AL5.21 "€263.52
BUSSMANN -

Jakelulohko: 3 napa

TyyliMalliJännitearvotAmpeeriaSyvyysLeveysPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueHinta (ei alv)
A16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 - 14 CU, 4 - 8 AL€180.86
B16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 - 14 CU, 4 - 8 AL€124.92
C16303-36003103.32 "5.2 "4"31016-350 MCM AL-CU€182.23
D16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / Al€81.23
E16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214-4 CU, 12-4 AL€333.10
F16220-36001751.75 "2.7 "2.88 "17544 - 14 CU, 4 - 8 AL€138.21
G16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / Al€54.69
H16323-36003103.32 "5.2 "4"310614-4 CU, 12-4 AL€195.73
I16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 - 14 CU, 4 - 8 AL€232.94
J16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024-350 MCM CU-AL€312.85
BUSSMANN -

16x-sarjan virranjakolohkot

TyyliMalliNykyinen arvosteluWire GaugeLankamittari MaxHinta (ei alv)
A16373-1---€83.90
B16201-1150A14 AWG - 4 AWG4AWG€28.92
C16371-3310A14 AWG - 2 AWG2AWG€131.57
D16372-3310A14 AWG - 2 AWG2AWG€242.59
E16591-3400A--€232.28
F16593-3600A--€247.61
G16301-3760A14 AWG - 4 AWG4AWG€180.96
H16504-1760A--€155.93
I16582-3760A--€231.88
J16528-3840A--€253.49
BUSSMANN -

Virranjakolohko, 175A

MallieräHinta (ei alv)
PDB204-3BC9DUV€36.58
BUSSMANN -

Virranjakolohko, 175A

MallieräHinta (ei alv)
PDB321-1BC8UQH€71.42
BUSSMANN -

Virranjakolohko, 175A

MallieräHinta (ei alv)
PDB280-3BC9HJY€60.52
BUSSMANN -

Splicer-riviliitin

MallieräHinta (ei alv)
16504-3AE2HMP€377.08
BUSSMANN -

Virranjakolohko

MallieräHinta (ei alv)
15288-SBD2GQN€36.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?