BUSSMANN 16x-sarjan virranjakolohkot


Suodattaa
Väri: Musta , Väri/viimeistely: Musta , Yhteysmateriaali: Alumiini , Korkeus: 2.93 " , Pituus: 8.48 " , Mfr. Sarja: 16x , Asennuskulma: Pystysuora , Asennustyyli: SMD / SMT , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 2.69in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Tyyppi: Lanka hallitukseen , Jännite: 600V , Jännitteen luokitus: 600V , Leveys: 5.5 " , Johdinmitta Min: 14AWG
TyyliMalliNykyinen arvosteluWire GaugeLankamittari MaxHinta (ei alv)
A
16373-1
---€83.90
B
16201-1
150A14 AWG - 4 AWG4AWG€28.92
C
16371-3
310A14 AWG - 2 AWG2AWG€131.57
D
16372-3
310A14 AWG - 2 AWG2AWG€242.59
E
16591-3
400A--€232.28
F
16593-3
600A--€247.61
G
16504-1
760A--€155.93
H
16582-3
760A--€231.88
I
16301-3
760A14 AWG - 4 AWG4AWG€180.96
J
16528-3
840A--€253.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?