Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16528-2 Sähkönjakelulohko | AA9RMN 1EW47

BUSSMANN 16528-2 Tehonjakolohko

Varastossa
Tuote: AA9RMN Malli: 16528-2Ristiviite: 1EW47

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys2.93 "
Pituus5.5 "
Maks. Vahvistimet840
Napojen lukumäärä2
Toissijainen liitäntä / napa8
Toissijainen vaijerialue(4) 6-3/0 AWG, (4) 14-4 AWG
Jännitearvot600 VAC/DC
Leveys5.79 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
BUSSMANN 16528-1 Sähkönjakelulohko | AA9QYW 1ER33 16528-1840186 - 3/0 AWG3.1 "€220.42
BUSSMANN 16530-1 tehonjakelulohko, 200 kA oikosulkuvirtaluokitus | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214-4 AWG3.1 "€178.00
BUSSMANN 16541-1 Virtalohko | AA9QZA 1ER54 16541-138012114-6 AWG3.1 "€413.78
BUSSMANN 16582-1 Stud Power -liitin, 600 V, CSA-sertifioitu, UL-listattu | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 Stud3.1 "€173.36
BUSSMANN 16591-1 Virranjakolaite | AA9QZC 1ER59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud3.1 "€169.73
BUSSMANN 16530-3 Sähkönjakelulohko | AA9RMP 1EW52 16530-376031214-4 AWG8.48 "€309.25
BUSSMANN 16541-2 Sähkönjakelulohko | AA9RMQ 1EW55 16541-238022114-6 AWG5.79 "€591.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16528-2 Tehonjakolohko
€241.62 / yksikkö