Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16528-3 Tehonjakolohko, 840A, 600V | BC7WYM

BUSSMANN 16528-3 Tehonjakolohko, 840A, 600V

Varastossa
Tuote: BC7WYM Malli: 16528-3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
VäriMusta
Väri / viimeistelyMusta
YhteystiedotAlumiini
Nykyinen arvostelu840A
Korkeus2.93 "
Pituus8.48 "
Valmistaja Sarja16x
AsennuskulmaPystysuora
AsennustyyliSMD / SMT
Asemien lukumäärä3 Asema
PakkausPääosa
Piki2.69in
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
TyyppiLanka hallitukseen
Jännite600V
Jännitearvot600V
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0202

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 165xx-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluWire GaugeLankamittari MaxHinta
BUSSMANN 16593-3 Tehonjakolohko, 600A, 600V | BC7TWJ 16593-3600A--€247.61
BUSSMANN 16371-3 Tehonjakolohko, 310A, 600V | BC7UCM 16371-3310A14 AWG - 2 AWG2AWG€131.57
BUSSMANN 16591-3 Tehonjakolohko, 400A, 600V | BC9DUJ 16591-3400A--€232.28
BUSSMANN 16372-3 Tehonjakolohko, 310A, 600V | BC9LMC 16372-3310A14 AWG - 2 AWG2AWG€242.59
BUSSMANN 16504-1 Tehonjakolohko, 760A, 600V | BD2ATU 16504-1760A--€155.93
BUSSMANN 16301-3 Tehonjakolohko, 760A, 600V | BD2JBE 16301-3760A14 AWG - 4 AWG4AWG€180.96
BUSSMANN 16373-1 Tehonjakolohko, 310A, 600V | BD3EGV 16373-1---€83.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16528-3 Tehonjakolohko, 840A, 600V
€253.49 / yksikkö