Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16303-3 Splicer-riviliitin | AE2HMN 4XK16

BUSSMANN 16303-3 Splicer-liitinlohko

Varastossa
Tuote: AE2HMN Malli: 16303-3Ristiviite: 4XK16
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
€182.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakelulohko
Ampeeria310
Syvyys3.32 "
Pituus4"
Maks. Vahvistimet310
Napojen lukumäärä3
Ensisijainen lankalanka6-350 MCM AL-CU
Toissijainen liitäntä / napa1
Toissijainen vaijerialue6-350 MCM AL-CU
TyyppiVälitaso 16000 -sarja
Jännitearvot600
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAmpeeriaSyvyysLeveysPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueHinta
BUSSMANN 16204-3 -liittimen riviliitin | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / Al€54.69
BUSSMANN 16321-3 -jakelulohko | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 - 14 CU, 4 - 8 AL€180.86
BUSSMANN 16370-3 Jakelulohko | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214-4 CU, 12-4 AL€333.10
BUSSMANN 16000-3 -jakelulohko AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / Al€81.23
BUSSMANN 16325-3 Jakelulohko | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 - 14 CU, 4 - 8 AL€232.94
BUSSMANN 16021-3 -jakelulohko | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 - 14 CU, 4 - 8 AL€124.92
BUSSMANN 16500-3 Splicer -liitäntäyksikkö | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024-350 MCM CU-AL€312.85

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16303-3 Splicer-liitinlohko
€182.23 / yksikkö