Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16370-2 Jakelulohko | AD3ARX 3XH64

BUSSMANN 16370-2 Jakelulohko

Varastossa
Tuote: AD3ARX Malli: 16370-2Ristiviite: 3XH64

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakelulohko
Ampeeria310
Syvyys3.32 "
Pituus4"
Maks. Vahvistimet310
Napojen lukumäärä2
Ensisijainen lankalanka6-350 MCM AL-CU
Toissijainen liitäntä / napa12
Toissijainen vaijerialue14-4 CU, 12-4 AL
TyyppiVirranjakolohko
Jännitearvot600
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8537109050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaSyvyysPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueTyyppiHinta
BUSSMANN 16204-2 -liittimen riviliitin | AA9NUW 1EF56 16204-21.88 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlMiniatyyri 16000 -sarja€45.83
BUSSMANN 16321-2 -jakelulohko | AD3ARU 3XH61 16321-23.6 "1753.32 "4"17564 - 14 CU, 4 - 8 ALVirranjakolohko€140.00
BUSSMANN 16000-2 -jakelulohko Pdb 2p 175a | AD3HNN 3ZJC1 16000-24.12 "1752.12 "2.8 "17518 - 2/0 Cu / AlATE€63.13
BUSSMANN 16021-2 Jakelulohko Pdb 2p 175a | AD3HNP 3ZJC2 16021-25.38 "1752.12 "2.8 "17564 - 14 CU, 4 - 8 ALATE€104.36
BUSSMANN 16303-2 Jakelulohko Pdb 2p 310a | AD3HNR 3ZJC4 16303-23.6 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUATE€278.81
BUSSMANN 16325-2 Jakelulohko Pdb 2p 350a | AD3HNU 3ZJC7 16325-23.6 "3503.32 "4"35064 - 14 CU, 4 - 8 ALATE€154.15
BUSSMANN 16500-2 -jakelulohko Pdb 2p 620a | AD3HNW 3ZJC9 16500-25.79 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALATE€238.88

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16370-2 Jakelulohko
€206.36 / yksikkö