Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16395-2 -jakelulohko | AD3ATK 3XH76

BUSSMANN 16395-2 Jakelulohko

Varastossa
Tuote: AD3ATK Malli: 16395-2Ristiviite: 3XH76

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys3.32 "
Pituus4"
Maks. Vahvistimet310
Napojen lukumäärä2
Toissijainen liitäntä / napa1
Toissijainen vaijerialue3 / 8-16 x 1-7 / 16 Stud
Jännitearvot600 VAC/DC
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNapojen lukumääräToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueLeveysHinta
BUSSMANN 16375-1 -jakelulohko | AD3ARZ 3XH66 16375-142011214-4 AWG CU, 12-4 AWG AL1.98 "€105.26
BUSSMANN 16375-2 -jakelulohko | AD3ATA 3XH67 16375-242021214-4 AWG CU, 12-4 AWG AL3.6 "€131.28
BUSSMANN 16375-3 -jakelulohko | AD3ATB 3XH68 16375-342031214-4 AWG CU, 12-4 AWG AL5.21 "€263.52
BUSSMANN 16378-1 Jakelulohko | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 Stud1.98 "€91.46
BUSSMANN 16378-2 -jakelulohko | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 Stud3.6 "€148.79
BUSSMANN 16378-3 -jakelulohko | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 Stud5.21 "€161.27
BUSSMANN 16394-1 Jakelulohko | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 Stud1.98 "€109.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16395-2 Jakelulohko
€94.05 / yksikkö