VESTIL CH-sarjan Square Bar Stock nostimet


Suodattaa
Puristimen kiinnitys lohkoon: 3 1 / 2 " , Clamp Lock mekanismi: Vipu , Väri: Keltainen , Leuan syvyys: 3.5 " , Pituus: 13.88 " , Nostokyky: 200 lbs. , Nostopuristin tyyli: Vaakasuora , Nostopuristimen tyyppi: Beam Clamp , Materiaali: Teräs , Min. Lohkon korkeus: 1 3 / 4 " , Min. Leuan aukko: 1.75 " , Paksuus: 1" , Käytettävä nostosilmien korkeus: 2" , Käytettävä nostosilmän leveys: 1" , Leveys: 6" , Työkuormitusraja: 0.1 sävyinen.
TyyliMalliMax. Lohkon korkeusHinta (ei alv)
A
CH-200-20
10 "€1,225.52
Tarjouspyyntö
B
CH-200-30
20 "€1,317.08
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?