BUSSMANN Jakelulohko: 1 napa


Bussmann-jakelulohkoja käytetään sähkönjakelujärjestelmissä, teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä. Nämä 1-napaiset jakelulohkot helpottavat organisoitua virranjakelua yhdistämällä ja jakamalla sähköpiirejä, lisäämällä turvallisuutta ja ohjausta sähköpaneeleissa ja vastaavissa...varusteena. Nämä jakelulohkot on suunniteltu paneeliasennuksiin, mikä optimoi sähkökoteloiden tilan.Lue lisää

Suodattaa
Napojen lukumäärä: 1 , Jännitteen luokitus: 600
TyyliMalliLeveysAmpeeriaSyvyysPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueTyyppiHinta (ei alv)
A
PDBFS220
1.03 "1752.15 "3.37 "175414 - 4 CU-ALPDBFS€89.43
B
PDBFS204
1.03 "1752.15 "3.37 "17518 - 2/0 CU-ALPDBFS€61.32
C
16220-1
1.06 "1751.75 "2.88 "17544 - 14 CU, 4 - 8 ALMiniatyyri 16000 -sarja€46.70
D
16204-1
1.07 "1751.75 "2.88 "17518 - 2/0 Cu / AlATE€39.90
E
PDBFS303
1.55 "3102.87 "4.67 "31016-350 MCM CUPDBFS€170.06
F
PDBFS330
1.55 "3802.95 "4.67 "380614 - 2 CU, 12 - 4 ALPDBFS€212.02
G
PDBFS377
1.88 "5702.93 "4.67 "5701214 - 4 CU, 12 - 4 ALPDBFS€204.68
H
16321-1
1.98 "1753.32 "4"17564 - 14 CU, 4 - 8 ALVirranjakolohko€111.29
I
16370-1
1.98 "3103.32 "4"3101214-4 CU, 12-4 ALVirranjakolohko€123.24
J
16303-1
1.98 "3103.32 "4"31016-350 MCM AL-CUATE€204.71
K
16323-1
1.98 "3103.32 "4"310614-4 CU, 12-4 ALVälitaso 16000 -sarja€131.67
L
16325-1
1.98 "3503.32 "4"35064 - 14 CU, 4 - 8 ALATE€151.10
M
PDBFS500
2.38 "6202.6 "4.67 "62024-350 MCM CU-ALPDBFS€422.22
N
PDBFS504
2.56 "7603.15 "4.67 "76026-500 MCM CU-ALPDBFS€421.09
O
16500-1
3.1 "6202.93 "5.5 "62024-350 MCM CU-ALATE€236.03

Toimintamekanismi

  • Liitä virtalähde jakelulohkon tuloliittimeen.
  • Käytä lähtöliittimiä virran kytkemiseen ja jakamiseen eri piireihin tai laitteisiin.
  • Kiristä liittimet varmistaaksesi sähköliitännät.

Ominaisuudet

  • Niissä on IP-20 sormiturvallinen suojaus, joka lisää turvallisuutta sähkösovelluksissa.
  • Nämä Bussmann-jakelulohkot pystyvät käsittelemään 600VAC ja 600VDC jännitteitä, mikä varmistaa yhteensopivuuden sähköjärjestelmien kanssa.
  • Ne tarjoavat 310 A:n virran, mikä takaa vahvan virranjakelukyvyn.
  • Näissä jakelulohkoissa on tinatut alumiiniliittimet johtavuuden ja korroosionkestävyyden parantamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huoltan Bussmann-jakelulohkoja?

  • Irrota virtalähde.
  • Irrota johdot tai kaapelit varovasti.
  • Tarkasta vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Käytä paineilmaa roskien poistamiseen.
  • Pyyhi isopropyylialkoholilla ja liinalla.
  • Liitä johdot uudelleen kunnolla.
  • Palauta virta.
  • Suorita säännölliset huoltotarkastukset.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon jakelulohkoa valittaessa?

  • Määritä lohkon kyky käsitellä nykyiset ja tulevat sähkökuormasi.
  • Varmista, että lohkossa on sovelluksellesi tarvittava määrä napoja.
  • Yhdistä jänniteluokitus järjestelmäsi jännitteeseen.
  • Valitse asennuksestasi riippuen DIN-kisko-, paneeli- tai pinta-asennus.
  • Varmista, että lohko sopii lankakokoisi.
  • Etsi ominaisuuksia, kuten ylivirtasuoja tai ylijännitesuoja.
  • Varmista, että lohko sopii käytettävissä olevaan tilaan.
  • Harkitse lohkon soveltuvuutta käyttöympäristöösi.

Onko Raptor Supplies tarjota vastaavia Bussmann-jakelulohkoja 3-napaisella konfiguraatiolla?

Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät 3-napaisia ​​vaihtoehtoja, voivat valita Bussmannin 16X-sarja virranjakelulohkot. Näiden jakelulohkojen maksimivirtaluokitus on 840

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?