Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38 | AD3HNK 3ZJA7

BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38

Varastossa
Tuote: AD3HNK Malli: PDBFS500Ristiviite: 3ZJA7

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakelulohko
Ampeeria620
Syvyys2.6 "
Pituus4.67 "
Maks. Vahvistimet620
Napojen lukumäärä1
Ensisijainen lankalanka4-350 MCM CU-AL
Toissijainen liitäntä / napa2
Toissijainen vaijerialue4-350 MCM CU-AL
TyyppiPDBFS
Jännitearvot600
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaiset liitännät / napa (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAmpeeriaSyvyysPituusMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueTyyppiHinta
BUSSMANN 16321-1 -jakelulohko | AD3ART 3XH60 16321-11.98 "1753.32 "4"17564 - 14 CU, 4 - 8 ALVirranjakolohko€111.29
BUSSMANN 16370-1 Jakelulohko | AD3ARW 3XH63 16370-11.98 "3103.32 "4"3101214-4 CU, 12-4 ALVirranjakolohko€123.24
BUSSMANN PDBFS204 Dist Block Pdbfs Toissijainen Rge 2 / 0-8 Awg | AD3HNE 3ZJA2 PDBFS2041.03 "1752.15 "3.37 "17518 - 2/0 CU-ALPDBFS€61.32
BUSSMANN PDBFS220 Power Distribution Block, 175 A, 600 VAC | AD3HNF 3ZJA3 PDBFS2201.03 "1752.15 "3.37 "175414 - 4 CU-ALPDBFS€89.43
BUSSMANN PDBFS303 Dist Block Pdbfs 310a 4.67 x 2.87 x 1.55 | AD3HNG 3ZJA4 PDBFS3031.55 "3102.87 "4.67 "31016-350 MCM CUPDBFS€170.06
BUSSMANN PDBFS330 Jakolohko, 380 A, 600 V | AD3HNH 3ZJA5 PDBFS3301.55 "3802.95 "4.67 "380614 - 2 CU, 12 - 4 ALPDBFS€212.02
BUSSMANN PDBFS377 Jakolohko, 570 A, 600 V, 1 napa | AD3HNJ 3ZJA6 PDBFS3771.88 "5702.93 "4.67 "5701214 - 4 CU, 12 - 4 ALPDBFS€204.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PDBFS500 Dist Block Pdbfs 620a 4.67 x 2.6 x 2.38
€422.22 / yksikkö