SHEPHERD CASTER Levypyörät

Jäykät / kääntyvät pyörät, joissa on polyuretaani / kumi / termoplastiset kumipyörät, jotka kestävät enintään 999 paunaa. Käytetään sekä kevyisiin että raskaisiin liikkuvuuteen. Saatavana myös mallit, joissa on pyörä- ja kokonaislukitusjarrut

Suodattaa

SHEPHERD CASTER -

Vakiolevypyörät

TyyliMallieräHinta (ei alv)
APGT40120ZN-DMT32(GG)pyörä€50.98
BPGT50120ZN-TPU33 (GG)pyörä€54.39
APGT50120ZN-DMT32(GG)pyörä€56.45
BPGT40120ZN-TPU33 (GG)pyörä€49.00
CPGT30120ZN-TPR33 (GG)pyörä€43.22
DPTW40101BK-BLevypyörä€3.53
EPTW60101BKLevypyörä€4.34
EPTW40101BKLevypyörä€2.98
FC0014120TZ-POL01(KK)Levypyörä€14.28
GPSN30101BCGLevypyörä€1.97
DPTW50101BK-BLevypyörä€4.34
DPTW60101BK-BLevypyörä€4.97
EPTW50101BKLevypyörä€3.69
HPGR40120ZN-TPU33 (GG)Jäykkä pyörä€31.99
IPGR50120ZN-DMT32(GG)Jäykkä pyörä€38.25
HPGR30120ZN-TPR33 (GG)Jäykkä pyörä€23.95
IPGR40120ZN-DMT32(GG)Jäykkä pyörä€33.19
HPGR50120ZN-TPU33 (GG)Jäykkä pyörä€38.47
JPGS50120ZN-DMT32(GG)Kääntöpyörä€41.83
KPGS50120ZN-TPU33 (GG)Kääntöpyörä€41.07
KPGS40120ZN-TPU33 (GG)Kääntöpyörä€41.54
LPGS40120ZN-DMT32(GG)Kääntöpyörä€36.57
MPGS30120ZN-TPR33 (GG)Kääntöpyörä€28.06
NPUT75120BK-BKääntyvä levypyörä€16.73
OPSF75120GR-BKääntyvä levypyörä€30.08
SHEPHERD CASTER -

Levypyörät

TyyliMalliYdinmateriaaliKovuusKuormitusluokitusKäyttölämpötila aluePyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta (ei alv)
APGR30120ZN-POD01(KK)polyolefiini70 Ranta D250 lbs.-20 - 180° F3"polyolefiini1.25 "€17.65
Tarjouspyyntö
APGR40120ZN-POD01(KK)polyolefiini70 Ranta D275 lbs.-20 - 180° F4"polyolefiini1.25 "€17.82
Tarjouspyyntö
APGS30120ZN-POD01(KK)polyolefiini70 Ranta D250 lbs.-20 - 180° F3"polyolefiini1.25 "€19.19
Tarjouspyyntö
BC0020120ZN-TPR01(GG)Termoplastinen kumi40 Ranta D180 lbs.-45 - 180° F13 / 16 "Termoplastinen kumi13 / 16 "€19.60
Tarjouspyyntö
SHEPHERD CASTER -

Jäykkä lautaspyörä

TyyliMalliEi merkintää, non-merkintäPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiHinta (ei alv)
APRI40120ZN-3REi0-299 paunaaKumi1-3 / 4 "x 3"4.88 "2-5/8" x 3-3/4"0.098 "C€13.41
BPGR60120ZN-TPR33 (GG)Kyllä300-999 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€28.72
BPGR60120ZN-TPU33 (GG)Kyllä300-999 paunaapolyuretaani1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€31.09
BPGR40120ZN-TPU22 (GG)Kyllä300-999 paunaapolyuretaani1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.57
BPGR40120ZN-TPR22 (GG)Kyllä0-299 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€16.80
BPGR50120ZN-TPR22 (GG)Kyllä0-299 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€22.81
BPGR30120ZN-TPU21 (GG)Kyllä0-299 paunaapolyuretaani1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.08
BPGR30120ZN-TPR21 (GG)Kyllä0-299 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€18.06
BPGR50120ZN-TPU22 (GG)Kyllä300-999 paunaapolyuretaani1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€25.91
SHEPHERD CASTER -

NSF:n listatut saniteettilevypyörät

TyyliMallieräHinta (ei alv)
APRE40273ZN-TPUBLevypyörä€34.69
BPRE40748ZN-3EBLevypyörä€25.94
CPRE50120ZN-3RLevypyörä€22.39
DPRI40120ZN-MNTLevypyörä€21.51
EPRE30120ZN-VPR01(CG)BLevypyörä€17.75
FPSQ30119ZN-3RBLevypyörä€18.56
FPSQ20112ZN-3RBLevypyörä€9.24
CPRE30120ZN-3RLevypyörä€12.00
GPRE40120ZN-MNTBLevypyörä€26.87
HPRE20108ZN-3EBLevypyörä€8.09
IPRE40273ZN-3RLevypyörä€29.07
JPRE40273ZN-MNTBLevypyörä€42.07
GPRE50120ZN-MNTBLevypyörä€34.24
KPRE40273ZN-3RBLevypyörä€34.35
LPRE40748ZN-MNTBLevypyörä€40.99
MPRE40748ZN-3RLevypyörä€27.35
NPRE50120ZN-3RBLevypyörä€26.64
OPRE30120ZN-3ELevypyörä€11.22
PPRI50120ZN-3ELevypyörä€14.07
OPRE20108ZN-3ELevypyörä€7.02
QPRI30120ZN-TPULevypyörä€11.89
FPSQ25115ZN-3RBLevypyörä€14.69
RPSQ20112ZN-3HBLevypyörä€9.41
SPRE30120ZN-VPR01(CG)Levypyörä€14.99
TPGS40120ZN-POD01(KK)Levypyörä€21.50
SHEPHERD CASTER -

Kääntyvä lautaspyörä kokonaislukolla

TyyliMalliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaalidurometerKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta (ei alv)
APGT30120ZN-TPU21 (GG)0-299 paunaapolyuretaani45 Ranta D250 lb4.25 "3"polyuretaani€26.46
APGT30120ZN-TPR21 (GG)0-299 paunaaTermoplastinen kumi85 Ranta A210 lb4.25 "3"Termoplastinen kumi€36.58
BPGT40120ZN-TPU22 (GG)300-999 paunaapolyuretaani45 Ranta D300 lb5.25 "4"polyuretaani€29.22
APGT50120ZN-TPU22 (GG)300-999 paunaapolyuretaani45 Ranta D315 lb6.25 "5"polyuretaani€36.97
SHEPHERD CASTER -

Kääntyvät levypyörät

Shepherd Casters valmistaa levypyöriä keskiraskaisiin liikkuvuuskäyttöön kaupan kalusteissa ja materiaalinkäsittelylaitteissa. Näissä pyörissä on lämpökäsitelty teräsrakenne, jossa on RoHS-yhteensopiva sinkitys pitkäkestoisemmaksi, ja polyuretaani / termoplastiset kumipyörät, joissa on kaksi kuulalaakereita, tasaisen kuormituksen jakautumisen varmistamiseksi. Valituissa malleissa on myös NSF-hyväksytty kierteensuoja, joka estää roskien takertumisen pyöriin. Nämä Shepherd-pyörät pystyvät kantamaan enintään 315 kg: n kuormia ja lämpötiloja jopa 142.88 Fahrenheit-astetta. Nämä pyörät ovat saatavana A-, C- ja D-levyjen kiinnitysvaihtoehtoina Raptor Supplies.

TyyliMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
APGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa210 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€19.29
BPGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€30.49
CPGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€29.78
DPGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Kyllä300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€37.84
APGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa315 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€35.31
APGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa250 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.34
APGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€20.55
APGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Ei300-999 paunaa315 lb5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€30.57
APGS40120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"€26.71
EPRE20113ZN-TPR13/16" x 1-9/16"Ei0-299 paunaa80 lb3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"€6.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?