Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAIMASPYÖRÄ PGS50120ZN-TPU22 (BG) Kääntölevypyörä 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(BG) kääntyvä levypyörä 5 x 1-1/4

Varastossa
Tuote: AF9EYY Malli: PGS50120ZN-TPU22 (BG)Ristiviite: 29XW86
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
€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer45 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4" x 2-3/4"
Kuormitusluokitus315 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 "x 3"
Kokonaiskorkeus6.25 "
Levyn pyörän ydinmateriaalipolypropeeni
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko2-5/8" x 3-3/4"
Levyn paksuus0.156 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8716900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Langansuojus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
LAMMASPAINIKE PGS30120ZN-TPU21 (GG) Kääntölevypyörä 250 Lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa250 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€13.86
LAMMASPAINIKE PGS40120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä 300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€15.54
LAMPASPYÖRÄ PGS50120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä 315 lb 5 tuuman halkaisija | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa315 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€26.70
LAMMASPAINIKE PGS30120ZN-TPR21 (GG) Kääntölevyrulla 210 Lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa210 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€4.45
LAMMASPAINIKE PGS60120ZN-TPR33 (GG) Kääntölevypyörä 300 Lb 6 tuuman halkaisija | AC8XNJ 3ENX7 PGS60120ZN-TPR33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€26.96
LAMMASPAINIKE PGS60120ZN-TPU33 (GG) Kääntölevyratas 300 Lb 6 tuuman halkaisija | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€22.51
LAMMASPAINIKE PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB kääntyvä levypyörä jarrulla 300 Lb 6 tuuman halkaisija | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Kyllä300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€31.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS50120ZN-TPU22(BG) kääntyvä levypyörä 5 x 1-1/4
€23.10 / yksikkö