SHEPHERD CASTER Kääntyvät levypyörät


Suodattaa
Jarrujen tyyppi: Pyörän hihna , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Extended Lead: Ei , Kehyksen materiaali: Teräs , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Kilparata: Tupla pallo , Kääntösäde: 0"
TyyliMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta (ei alv)
A
PGS30120ZN-TPR21 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa210 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€19.29
B
PGS60120ZN-TPR33 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€30.49
C
PGS60120ZN-TPU33 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€29.78
D
PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB
1-3/4 x 2-3/4"Kyllä300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€37.84
A
PGS50120ZN-TPU22 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa315 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€35.31
A
PGS30120ZN-TPU21 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa250 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.34
A
PGS40120ZN-TPU22 (GG)
1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€20.55
A
PGS50120ZN-TPU22 (BG)
1-3/4" x 2-3/4"Ei300-999 paunaa315 lb5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€30.57
A
PGS40120ZN-TPU22 (BG)
1-3/4" x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"5.25 "2-5/8" x 3-3/4"€26.71
E
PRE20113ZN-TPR
13/16" x 1-9/16"Ei0-299 paunaa80 lb3 / 16 "13/16" x 1-9/16"2.625 "1-3 / 16 "x 2"€6.79

Kääntyvät levypyörät

Shepherd Casters valmistaa levypyöriä keskiraskaisiin liikkuvuuskäyttöön kaupan kalusteissa ja materiaalinkäsittelylaitteissa. Näissä pyörissä on lämpökäsitelty teräsrakenne, jossa on RoHS-yhteensopiva sinkitys pitkäkestoisemmaksi, ja polyuretaani / termoplastiset kumipyörät, joissa on kaksi kuulalaakereita, tasaisen kuormituksen jakautumisen varmistamiseksi. Valituissa malleissa on myös NSF-hyväksytty kierteensuoja, joka estää roskien takertumisen pyöriin. Nämä Shepherd-pyörät pystyvät kantamaan enintään 315 kg: n kuormia ja lämpötiloja jopa 142.88 Fahrenheit-astetta. Nämä pyörät ovat saatavana A-, C- ja D-levyjen kiinnitysvaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?