Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMMASPAINIKE PGT50120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 315 Lb, 5 tuuman halkaisija | AB9XGG 2G033

SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) kääntyvä levypyörä Total-lockilla 315 Lb 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB9XGG Malli: PGT50120ZN-TPU22 (GG)Ristiviite: 2G033

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer45 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-3/4"
Kuormitusluokitus315 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
Levyn koko2-5/8 x 3-3/4"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaalidurometerKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
LAMPASPYÖRÄ PGT30120ZN-TPU21 (GG) Kääntölevypyörä, jossa kokonaislukitus 250 lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGE 2G029 PGT30120ZN-TPU21 (GG)0-299 paunaapolyuretaani45 Ranta D250 lb4.25 "3"polyuretaani€26.46
LAMMASPAINIKE PGT40120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 300 Lb, 4 tuuman halkaisija | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300-999 paunaapolyuretaani45 Ranta D300 lb5.25 "4"polyuretaani€29.22
LAMMASPAINIKE PGT30120ZN-TPR21 (GG) Kääntölevypyörä kokonaislukolla 210 Lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0-299 paunaaTermoplastinen kumi85 Ranta A210 lb4.25 "3"Termoplastinen kumi€36.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT50120ZN-TPU22(GG) kääntyvä levypyörä Total-lockilla 315 Lb 5 tuuman halkaisija
€36.97 / yksikkö