Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Matalaprofiilinen helposti kääntyvä levypyörä, kääntyvä, termoplastinen kumi | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Matalaprofiilinen helposti kääntyvä levypyörä, kääntyvä, termoplastinen kumi

Varastossa
Tuote: CH6NNM Malli: C0020120ZN-TPR01(GG)Ristiviite: 55FE14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
Laakerimateriaalitavallinen
Laakerityyppitavallinen
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliTermoplastinen kumi
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus40 Ranta D
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Kuormitusluokitus180 lbs.
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Asennuskorkeus2 13 / 16 "
Asennuslevy2 5 / 8 "x 3 3 / 4"
AsennustyyppiLevy
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-45 - 180 astetta F
Pultinreikien ulkopuolella1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
KilpailutyyppiTupla pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija13 / 16 "
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYdinmateriaaliKovuusKuormitusluokitusKäyttölämpötila aluePyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän leveysHinta
LAIMENPYÖRÄ PGR30120ZN-POD01(KK) saniteettilevypyörä, jäykkä, polyolefiini, 250 lbs. Kapasiteetti, 3 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)polyolefiini70 Ranta D250 lbs.-20 - 180 astetta F3"polyolefiini1.25 "€15.42
PAIMENPYÖRÄ PGR40120ZN-POD01(KK) saniteettilevypyörä, jäykkä, polyolefiini, 275 lbs. Kapasiteetti, 4 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)polyolefiini70 Ranta D275 lbs.-20 - 180 astetta F4"polyolefiini1.25 "€17.29
PAIMENPYÖRÄ PGS30120ZN-POD01(KK) saniteettilevypyörä, kääntyvä, polyolefiini, 250 lbs. Kapasiteetti, 3 tuuman renkaan halkaisija. | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)polyolefiini70 Ranta D250 lbs.-20 - 180 astetta F3"polyolefiini1.25 "€19.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) Matalaprofiilinen helposti kääntyvä levypyörä, kääntyvä, termoplastinen kumi
€19.61 / yksikkö