Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAIMENPYÖRÄ PGR50120ZN-TPU22(GG) Jäykkä levypyörä 315 Lb 5 tuumaa Halkaisija | AB9XGR 2G051

SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPU22(GG) jäykkä levypyörä 315 Lb 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB9XGR Malli: PGR50120ZN-TPU22 (GG)Ristiviite: 2G051

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer45 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-3/4"
Kuormitusluokitus315 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus6.25 "
Levyn koko2-5/8 x 3-3/4"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiC
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEi merkintää, non-merkintäPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiHinta
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPU21(GG) Jäykkä levypyörä 250 Lb 3 tuumaa Halkaisija | AB9XGP 2G047 PGR30120ZN-TPU21 (GG)Kyllä0-299 paunaapolyuretaani1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.08
PAIMENPYÖRÄ PGR40120ZN-TPU22(GG) Jäykkä levypyörä 300 Lb 4 tuumaa Halkaisija | AB9XGQ 2G049 PGR40120ZN-TPU22 (GG)Kyllä300-999 paunaapolyuretaani1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€17.57
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-TPR21(GG) Jäykkä levypyörä 210 Lb 3 tuumaa Halkaisija | AB9XGW 2G059 PGR30120ZN-TPR21 (GG)Kyllä0-299 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€18.06
PAIMENPYÖRÄ PGR40120ZN-TPR22(GG) Jäykkä levypyörä 260 Lb 4 tuumaa Halkaisija | AB9XGX 2G061 PGR40120ZN-TPR22 (GG)Kyllä0-299 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€16.80
PAIMENPYÖRÄ PGR50120ZN-TPR22(GG) Jäykkä levypyörä 280 Lb 5 tuumaa Halkaisija | AB9XGY 2G063 PGR50120ZN-TPR22 (GG)Kyllä0-299 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "C€22.81
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPR33(GG) Jäykkä levypyörä 300 Lb 6 tuumaa Halkaisija | AC8XNA 3ENW8 PGR60120ZN-TPR33 (GG)Kyllä300-999 paunaaTermoplastinen kumi1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€28.72
SHEPHERD CASTER PGR60120ZN-TPU33(GG) Jäykkä levypyörä 300 Lb 6 tuumaa Halkaisija | AC8XNB 3ENW9 PGR60120ZN-TPU33 (GG)Kyllä300-999 paunaapolyuretaani1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"0.125 "A€31.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PGR50120ZN-TPU22(GG) jäykkä levypyörä 315 Lb 5 tuuman halkaisija
€25.91 / yksikkö