Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPASPYÖRÄ PGT30120ZN-TPU21 (GG) Kääntölevypyörä, jossa kokonaislukitus 250 lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGE 2G029

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) kääntyvä levypyörä Total-lockilla 250 Lb 3 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AB9XGE Malli: PGT30120ZN-TPU21 (GG)Ristiviite: 2G029
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
€26.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer45 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-3/4"
Kuormitusluokitus250 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus4.25 "
Levyn koko2-5/8 x 3-3/4"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaalidurometerKuormitusluokitusKokonaiskorkeusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
LAMMASPAINIKE PGT40120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 300 Lb, 4 tuuman halkaisija | AB9XGF 2G031 PGT40120ZN-TPU22 (GG)300-999 paunaapolyuretaani45 Ranta D300 lb5.25 "4"polyuretaani€29.22
LAMMASPAINIKE PGT50120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 315 Lb, 5 tuuman halkaisija | AB9XGG 2G033 PGT50120ZN-TPU22 (GG)300-999 paunaapolyuretaani45 Ranta D315 lb6.25 "5"polyuretaani€36.97
LAMMASPAINIKE PGT30120ZN-TPR21 (GG) Kääntölevypyörä kokonaislukolla 210 Lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGH 2G035 PGT30120ZN-TPR21 (GG)0-299 paunaaTermoplastinen kumi85 Ranta A210 lb4.25 "3"Termoplastinen kumi€36.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PGT30120ZN-TPU21(GG) kääntyvä levypyörä Total-lockilla 250 Lb 3 tuuman halkaisija
€26.46 / yksikkö