A B Jarrujen tyyppi: Täysi lukitus , Pyöräjarru Mukana: Kyllä , Caster Tuoteryhmä: Kääntöpyörä kokonaislukolla , Caster Temp. Valikoima saatavilla: Kyllä , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Harmaa , Ydinmateriaali: polyolefiini , Extended Lead: Ei , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 1-3/4 x 2-3/4" , Lukon tyyppi: Täysi lukitus , Asennuspultti Halk.: 5 / 16 " , Ei merkintää, non-merkintä: Kyllä , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 1-3 / 4 x 3 " , Lautasen koko: 2-5/8 x 3-3/4" , Levyn paksuus: 0.125 " , Levyn tyyppi: C , Kilparata: Tupla pallo , Kääntösäde: 0" , Temp. Alue: -30 - 180 astetta F , Rengas laakerit: Tarkkuus pallo , Pyörän väri: Harmaa , Pyörän leveys: 1.25 "