Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMMASPAINIKE PGS60120ZN-TPR33 (GG) Kääntölevypyörä 300 Lb 6 tuuman halkaisija | AC8XNJ 3ENX7

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) kääntyvä levypyörä 300 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8XNJ Malli: PGS60120ZN-TPR33 (GG)Ristiviite: 3ENX7
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
€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer85 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-3/4"
Kuormitusluokitus300 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 4 x 3 "
Kokonaiskorkeus7.25 "
Levyn koko2-5/8 x 3-3/4"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiA
RacewayTupla pallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
LAMMASPAINIKE PGS30120ZN-TPU21 (GG) Kääntölevypyörä 250 Lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGL 2G041 PGS30120ZN-TPU21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa250 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€18.34
LAMMASPAINIKE PGS40120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä 300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB9XGM 2G043 PGS40120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.25 "2-5/8 x 3-3/4"€20.55
LAMPASPYÖRÄ PGS50120ZN-TPU22 (GG) Kääntölevypyörä 315 lb 5 tuuman halkaisija | AB9XGN 2G045 PGS50120ZN-TPU22 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa315 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-5/8 x 3-3/4"€35.31
LAMMASPAINIKE PGS30120ZN-TPR21 (GG) Kääntölevyrulla 210 Lb 3 tuuman halkaisija | AB9XGT 2G053 PGS30120ZN-TPR21 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei0-299 paunaa210 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.25 "2-5/8 x 3-3/4"€19.29
LAMMASPAINIKE PGS60120ZN-TPU33 (GG) Kääntölevyratas 300 Lb 6 tuuman halkaisija | AC8XNL 3ENX9 PGS60120ZN-TPU33 (GG)1-3/4 x 2-3/4"Ei300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€29.78
LAMMASPAINIKE PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB kääntyvä levypyörä jarrulla 300 Lb 6 tuuman halkaisija | AC8XNM 3ENY1 PGS60120ZN-TPU33 (GG) TB1-3/4 x 2-3/4"Kyllä300-999 paunaa300 lb5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "7.25 "2-5/8 x 3-3/4"€37.84
PAIMASPYÖRÄ PGS50120ZN-TPU22 (BG) Kääntölevypyörä 5 x 1-1/4 | AF9EYY 29XW86 PGS50120ZN-TPU22 (BG)1-3/4" x 2-3/4"Ei300-999 paunaa315 lb5 / 16 "1-3 / 4 "x 3"6.25 "2-5/8" x 3-3/4"€30.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PGS60120ZN-TPR33(GG) kääntyvä levypyörä 300 Lb 6 tuuman halkaisija
€30.49 / yksikkö