PROTO Avoimet avaimet

Avaimet, joissa on kaksi U-muotoista avointa päätä mutterien ja pulttien kiristämiseksi / löysäämiseksi. Saatavana eri kulmissa ja SAE / metriset mitat

Suodattaa

TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AJ32153"7 / 32 "x 1 / 4"€15.37
AJ32103"13 / 64 "x 15 / 64"€14.40
AJ32163"1 / 4 "x 7 / 32"€15.30
AJ32113"15 / 64 "x 13 / 64"€15.32
AJ32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€15.97
PROTO -

Avoin avain, SAE

TyyliMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AJ3030BMustaoksidi7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
BJ3026BMustaoksidi7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
BJ3020BMustaoksidi5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
CJ3050BMustaoksidi12.375 "1-1/16" x 1-1/8"€58.84
BJ3070BMustaoksidi17 1 / 16 "1-1/2" x 1-5/8"€134.77
BJ3025BMustaoksidi6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
CJ3039BMustaoksidi9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35
BJ3055BMustaoksidi14.625 "1-1/4" x 1-5/16"€95.63
BJ3045BMustaoksidi11 31 / 64 "15 / 16 "x 1"€52.87
AJ3035BMustaoksidi8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
CJ3051BMustaoksidi13 43 / 64 "1-1/16" x 1-1/4"€27.58
BJ3060BMustaoksidi15.875 "1-3/8" x 1-7/16"€104.46
CJ3040BMustaoksidi10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€37.47
DJ3040Satiini10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€30.45
PROTO -

Erittäin ohut avainavain, SAE

Proto erittäin ohuissa avoimissa jakoavaimissa on satiinipäällyste korroosionkestävyydelle ja liukastumattomalla otteella, ja niitä käytetään, kun tarvitaan suurta vipua tai etäisyyttä. Niiden erittäin ohut profiili ja pitkä kahva mahdollistavat paremman pääsyn vaikeasti saavutettaviin kiinnikkeisiin. Näissä jakoavaimissa on aukot, jotka on suunniteltu peittämään ruuvit, tappit ja lukkomutterit ilman liiallista ulkonemaa. Valitse laajasta Proto-ohuista avainavaimista, jotka ovat saatavana pään paksuutena 3/16 tuumaa ja 7/32 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AJ34261/2 x 9/16 "€31.61
AJ34257/16 x 1/2 "€25.67
AJ34309/16 x 5/8 "€29.43
AJ343511/16 x 3/4 "€30.04
AJ344013 / 16 "x 7 / 8"€36.72
TyyliMalliKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
AJ33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€15.61
AJ33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€14.92
AJ33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€15.46
AJ33243.753 / 8 "x 3 / 8"€15.28
AJ33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€15.19
AJ33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€15.65
AJ33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€16.29
AJ33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€17.22
AJ33365.75 "9 / 16 "x 9 / 16"€16.93
AJ33405.75 "5 / 8 "x 5 / 8"€20.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?