Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3025B avainpää 7/16 x 1/2 15 astetta 6-7/16 L | AA8XGP 1ANL4

PROTO J3025B kiintoavain 7/16 x 1/2 15 astetta 6-7/16 L

Varastossa
Tuote: AA8XGP Malli: J3025BRistiviite: 1ANL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko7 / 16 "x 1 / 2"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7/16 x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3040 avainavain 13/16 x 7/8 15 astetta 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J3040Satiini10.125 "13 / 16 "x 7 / 8"€30.45
PROTO J3020B avainavain 5/16 x 3/8 15 astetta 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BMustaoksidi5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
PROTO J3026B Avainpää 1/2 x 9/16 15 astetta 7-7/64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BMustaoksidi7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
PROTO J3030B avainpää 9/16 x 5/8 15 astetta 7-47/64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BMustaoksidi7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
PROTO J3035B avainavain 11/16 x 3/4 tuumaa 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BMustaoksidi8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
PROTO J3039B avainavain 3/4 x 7/8 15 astetta 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BMustaoksidi9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35
PROTO J3040B avainavain 13/16 x 7/8 tuumaa 10-15 / 64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BMustaoksidi10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3025B kiintoavain 7/16 x 1/2 15 astetta 6-7/16 L
€16.79 / yksikkö