Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3040 avainavain 13/16 x 7/8 15 astetta 10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2

PROTO J3040 kiintoavain 13/16 x 7/8 15 astetta 10-1/8l

Varastossa
Tuote: AA8XGC Malli: J3040Ristiviite: 1ANK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko13 / 16 "x 7 / 8"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10.125 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "x 7 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

PROTO J3040 kiintoavaimella on eri avautumiskulmat kummassakin päässä, mikä mahdollistaa pääsyn kiinnikkeisiin ahtaissa tiloissa.

Ominaisuudet:

  • PROTO J3040 -avaimessa on vakiona avoin päärakenne molemmissa päissä, jotta pääset käsiksi kiinnikkeisiin sivulta ja ylhäältä.
  • Se on valmistettu erikoiskäsitellystä seosteräksestä, mikä mahdollistaa ohuet varret parantamaan kestävyyttä ja lujuutta.
  • Tässä laitteessa on satiinipinta, joka varmistaa korroosionkestävän suorituskyvyn ja luistamattoman otteen.
  • Sen avautumiskulma on 15 astetta ja se tarjoaa SAE-mittauksia.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.100-2010

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kiintoavain toimii?

A. Avoin pää mahdollistaa työkalun liukumisen mutterin yli ahtaissa paikoissa, joissa putken tai akselin pituus häiritsee toimintaa tai missä ei ole tarpeeksi tilaa hylsyavaimelle/laatikkoavaimelle.

K. Miksi jakoavaimet ovat etusijalla avainten sijaan?

V. Kiintoavaimia suositellaan avaimiin verrattuna, koska niissä on pitkä varsi. Tämä mahdollistaa vähemmän voiman vaatimisen mutterin irroittamista varten kääntövaikutuksen aikaansaamiseksi.

K. Mikä on PROTO J3040 -kiintoavaimen pituus?

V. Tämän jakoavaimen kokonaispituus on 10-1/8 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3020B avainavain 5/16 x 3/8 15 astetta 5-1 / 4 L | AA8XGM 1ANL2 J3020BMustaoksidi5.25 "5/16 x 3/8 "€15.65
PROTO J3025B avainpää 7/16 x 1/2 15 astetta 6-7/16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025BMustaoksidi6.437 "7/16 x 1/2 "€16.79
PROTO J3026B Avainpää 1/2 x 9/16 15 astetta 7-7/64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026BMustaoksidi7 7 / 64 "1/2 x 9/16 "€18.85
PROTO J3030B avainpää 9/16 x 5/8 15 astetta 7-47/64l | AA8XGR 1ANL6 J3030BMustaoksidi7 47 / 64 "9/16 x 5/8 "€22.22
PROTO J3035B avainavain 11/16 x 3/4 tuumaa 8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035BMustaoksidi8 63 / 64 "11/16 x 3/4 "€26.18
PROTO J3039B avainavain 3/4 x 7/8 15 astetta 9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039BMustaoksidi9 39 / 64 "3/4 x 7/8 "€34.35
PROTO J3040B avainavain 13/16 x 7/8 tuumaa 10-15 / 64 L | AA8XGW 1ANM1 J3040BMustaoksidi10 15 / 64 "13 / 16 "x 7 / 8"€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3040 kiintoavain 13/16 x 7/8 15 astetta 10-1/8l
€30.45 / yksikkö