Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3315 kiintoavain, satiiniviimeistely, 15 ja 75 asteen kulmapäät | AA8XHK 1ANN4

PROTO J3315 kiintoavain, satiiniviimeistely, 15 ja 75 asteen kulmapäät

Varastossa
Tuote: AA8XHK Malli: J3315Ristiviite: 1ANN4
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
€14.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma avoin pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 ja 75 astetta
Pään koko15 / 64 "x 15 / 64"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 64 "x 15 / 64"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu mutterien ja pulttien löysäämiseen ja kiristämiseen
    • Kompakti varren muotoilu ja lyhyt pituus mahdollistavat pääsyn ahtaisiin tiloihin
    • 15 ja 75 asteen kulmissa olevat päät tarjoavat neljä erilaista kääntökulmaa, mikä helpottaa pääsyä ahtaisiin työtiloihin
    • Liukastumaton kahva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3314 avainavain 7/32 x 7/32 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€15.61
PROTO J3316 avainavain 1/4 x 1/4 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€15.46
PROTO J3318 avainavain 9/32 x 9/32 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€15.65
PROTO J3322 avainavain 11/32 x 11/32 15/75 astetta | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€15.19
PROTO J3324 avainavain 3/8 x 3/8 tuumaa 15/75 astetta 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€15.28
PROTO J3328 avainavain 7/16 x 7/16 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€16.29
PROTO J3332 avainavain 1/2 x 1/2 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2 "x 1 / 2"€17.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3315 kiintoavain, satiiniviimeistely, 15 ja 75 asteen kulmapäät
€14.92 / yksikkö