PROTO Erittäin ohut avainavain, SAE


Suodattaa
Maali: Satiini , Pään kulma: 15 Tutkinnot , Materiaali: Teräs , Kokonaispituus: 10 " , SAE tai Metric: SAE
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
J3426
1/2 x 9/16 "€31.61
A
J3425
7/16 x 1/2 "€25.67
A
J3430
9/16 x 5/8 "€29.43
A
J3435
11/16 x 3/4 "€30.04
A
J3440
13 / 16 "x 7 / 8"€36.72

Erittäin ohut avainavain, SAE

Proto erittäin ohuissa avoimissa jakoavaimissa on satiinipäällyste korroosionkestävyydelle ja liukastumattomalla otteella, ja niitä käytetään, kun tarvitaan suurta vipua tai etäisyyttä. Niiden erittäin ohut profiili ja pitkä kahva mahdollistavat paremman pääsyn vaikeasti saavutettaviin kiinnikkeisiin. Näissä jakoavaimissa on aukot, jotka on suunniteltu peittämään ruuvit, tappit ja lukkomutterit ilman liiallista ulkonemaa. Valitse laajasta Proto-ohuista avainavaimista, jotka ovat saatavana pään paksuutena 3/16 tuumaa ja 7/32 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?