Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3211 sytytysavain 15/64 x 13/64 15/60 Deg | AA8XHX 1ANP5

PROTO J3211 sytytysavain 15/64 x 13/64 15/60 astetta

Varastossa
Tuote: AA8XHX Malli: J3211Ristiviite: 1ANP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytysavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 ja 60 astetta
Pään koko15 / 64 "x 13 / 64"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 64 "x 13 / 64"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3210 virtalukko 13/64 x 15/64 15/60 Deg | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"€14.40
PROTO J3215 sytytysavain 7/32 x 1/4 tuumaa 15/60 astetta | AA8XHY 1ANP6 J32153"7 / 32 "x 1 / 4"€15.37
PROTO J3216 virtalukko 1/4 x 7/32 tuumaa 15/60 astetta | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"€15.30
PROTO J3220 virtalukko 9/32 x 5/16 tuumaa 15/60 astetta | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"€15.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3211 sytytysavain 15/64 x 13/64 15/60 astetta
€15.32 / yksikkö