Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3340 avainavain 5/8 x 5/8 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHV 1ANP3

PROTO J3340 kiintoavain 5/8 x 5/8 tuumaa 15/75 astetta

Varastossa
Tuote: AA8XHV Malli: J3340Ristiviite: 1ANP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma avoin pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 ja 75 astetta
Pään koko5 / 8 "x 5 / 8"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "x 5 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3314 avainavain 7/32 x 7/32 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25 "7 / 32 "x 7 / 32"€15.61
PROTO J3315 kiintoavain, satiiniviimeistely, 15 ja 75 asteen kulmapäät | AA8XHK 1ANN4 J33153.25 "15 / 64 "x 15 / 64"€14.92
PROTO J3316 avainavain 1/4 x 1/4 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHL 1ANN5 J33163.25 "1 / 4 "x 1 / 4"€15.46
PROTO J3318 avainavain 9/32 x 9/32 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHM 1ANN6 J33183.625 "9 / 32 "x 9 / 32"€15.65
PROTO J3322 avainavain 11/32 x 11/32 15/75 astetta | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32 "x 11 / 32"€15.19
PROTO J3324 avainavain 3/8 x 3/8 tuumaa 15/75 astetta 4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8 "x 3 / 8"€15.28
PROTO J3328 avainavain 7/16 x 7/16 tuumaa 15/75 astetta | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16 "x 7 / 16"€16.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3340 kiintoavain 5/8 x 5/8 tuumaa 15/75 astetta
€20.83 / yksikkö