Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3425 Erittäin ohut avainavain 7/16 x 1/2 tuumaa | AA8XHD 1ANM8

PROTO J3425 erittäin ohut jakoavain 7/16 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XHD Malli: J3425Ristiviite: 1ANM8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin ohut avoin avain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko7 / 16 "x 1 / 2"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7/16 x 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J3426 Erittäin ohut kiintoavain 1/2 x 9/16 tuumaa | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€31.61
PROTO J3430 Erittäin ohut avainpääavain 9/16 x 5/8 tuumaa | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€29.43
PROTO J3435 kiintoavain, pitkä kahva, erittäin ohut profiili | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "€30.04
PROTO J3440 Erittäin ohut avainpääavain 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3425 erittäin ohut jakoavain 7/16 x 1/2 tuumaa
€25.67 / yksikkö