Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3435 kiintoavain, pitkä kahva, erittäin ohut profiili | AA8XHG 1ANN1

PROTO J3435 kiintoavain, pitkä kahva, erittäin ohut profiili

Varastossa
Tuote: AA8XHG Malli: J3435Ristiviite: 1ANN1
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
€30.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin ohut avoin avain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Pään koko11 / 16 "x 3 / 4"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10 "
SAE tai metrinenSAE
Koko11/16 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Satiiniavainavain, joka soveltuu teollisuuskoneiden ja hydraulisten laitteiden muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen
    • Pitkä kahva, ohut pää ja erittäin ohut profiili helpottavat pääsyä vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin
    • Teräsrakenne tarjoaa suuren lujuuden ja kestävyyden, ja satiinipinta antaa vastustuskyvyn hankaaville nesteille ja kemikaaleille
    • Valmistettu Federal Specification GGG-W-636E- ja ANSI B107.1 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PROTO J3425 Erittäin ohut avainavain 7/16 x 1/2 tuumaa | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "€25.67
PROTO J3426 Erittäin ohut kiintoavain 1/2 x 9/16 tuumaa | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€31.61
PROTO J3430 Erittäin ohut avainpääavain 9/16 x 5/8 tuumaa | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€29.43
PROTO J3440 Erittäin ohut avainpääavain 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2 J344013 / 16 "x 7 / 8"€36.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3435 kiintoavain, pitkä kahva, erittäin ohut profiili
€30.04 / yksikkö