PROTO Avoimet avaimet

SAE / metriset jakoavainsarjat, jotka on tarkoitettu pulttien, muttereiden ja muiden kiinnikkeiden löysäämiseen ja kiristämiseen. Pienikokoinen rakenne, jolla pääset kiinnittimiin ylhäältä, sivulta ja ahtaissa tiloissa. Saatavana satiini-, mustaoksidi- ja kiillotusvaihtoehtoina

Suodattaa

PROTO -

Avoin avain, 10-osainen

TyyliMalliSuorittaa loppuunSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ3000HBMustaoksidiSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€542.13
BJ30000ASatiinimetrinen6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€303.79
CJ3000HSatiiniSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "€310.54
PROTO -

Kulmaavaimen avainkoko, 9 kpl

TyyliMalliPään kulmaAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ3200D15 ja 60 astetta13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€150.47
BJ3300A15 ja 75 astetta7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "€137.76
PROTO -

Avoin avain, 5-osainen

TyyliMalliSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ30000P-Mmetrinen10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm€55.43
BJ3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "€119.25
PROTO -

Avoimet avaimet

TyyliMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta (ei alv)
AJ3100MTäysi puola11metrinen9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€400.58
AJ3100BTäysi puola14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€733.73
BJ3200CSatiini13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€186.17
PROTO -

Avainavainosarja 15 astetta 8-19mm 6 kpl

MallieräHinta (ei alv)
J30000RAA8WDW€137.20
PROTO -

Virtalukko 15/60 13 / 64-3 / 8 12kpl

MallieräHinta (ei alv)
J3200CGSAAA7DUP€216.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?