PROTO J3000HB avainavainsarja 5 / 16-1-5 / 8 tuumaa 10 kpl | AA8WDV 1AKR8

PROTO J3000HB kiintoavainsarja 5/16-1-5/8 tuumaa 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA8WDV Malli: J3000HBRistiviite: 1AKR8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä10
Pituusalue4-31 / 64 - 21 "
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5125
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J30000A avainavainsarja 15 astetta 6-26mm 10 kpl | AA8WDX 1AKT1 J30000ASatiinimetrinen6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€315.91
PROTO J3000H avainpääsarja 15 astetta 1 / 4-1-1 / 8 10kpl | AE7QXC 6A544 J3000HSatiiniSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "€316.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3000HB kiintoavainsarja 5/16-1-5/8 tuumaa 10 kpl
€574.13 / yksikkö