Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3200CGSA virtalukko 15/60 13 / 64-3 / 8 12kpl | AA7DUP 15V165

PROTO J3200CGSA sytytysavainsarja 15/60 13/64-3/8 12 kpl

Varastossa
Tuote: AA7DUP Malli: J3200CGSARistiviite: 15V165

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytysvirta-avaimien sarja
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 ja 60 astetta
Palojen lukumäärä12
Pituusalue3, 3-1/2, 3-3/4"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 3 x 3/8, 3/8 x 11/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J3200CGSA -sytytysavainsarjaa käytetään kiinnikkeiden kiristämiseen tai kiinnittämiseen huolto-, korjaus-, valmistus-, auto- ja suljetussa tilassa. Tämä sytytysavainsarja sisältää avaimia, joiden molemmissa avoimissa päissä on erilaiset avautumiskulmat, jotta ne sopivat erikokoisiin kiinnikkeisiin ahtaissa tiloissa.

Ominaisuudet:

  • Proto J3200CGSA sytytysavainsarja sisältää erikokoisia avaimia, sytytysmittarisarjan, uraruuvin käynnistimen, ruuvimeisselin ja pihdin.
  • Kaksipäiset jakoavaimet, joissa on 2 erikokoista päätä, pääsevät käsiksi kiinnikkeisiin ylhäältä ja sivuilta.
  • Sytytysmittarisarjaa, jossa on teräspitimen sisällä olevat terät, käytetään välysten tarkistamiseen ahtaissa tiloissa.
  • Uraruuvikäynnistintä käytetään pitämään uraruuvit töissä, joissa ruuvien asentaminen on vaikeaa paljain käsin tai ruuvimeisselillä.
  • Ruuvimeisseliä käytetään kiinnikkeiden yleisiin asennussovelluksiin.
  • Kääpiökulmapihdit sopivat erinomaisesti kiinnikkeiden tai muiden esineiden pitämiseen.
  • Kaikki nämä työkalut toimitetaan vinyylipussissa turvalliseen säilytykseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä sytytysavainsarja saatavilla SAE- tai Metric-koossa?

A. Proto J3200CGSA -sytytysavainsarja on saatavana SAE-koossa (tuumainen).

K. Ovatko tämän sytytysavainsarjan työkalut korroosionkestäviä?

V. Kyllä, tämän Proto J3200CGSA -sytytysavainsarjan työkalut ovat korroosionkestäviä, joten se soveltuu käytettäväksi ankarissa ympäristöissä.

K. Mitä kokoja tässä Proto J3200CGSA -sytytysavainsarjassa on tarjolla?

V. Tämä sytytysavainsarja sisältää 8 avainta, joiden pään koko on 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 ja 3/8 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3200CGSA sytytysavainsarja 15/60 13/64-3/8 12 kpl
€216.59 / yksikkö